アームスタンド

アームスタンド ITPROTECH アームスタンド ITPROTECH アームスタンド ITPROTECH アームスタンド ITPROTECH アームスタンド ITPROTECH アームスタンド ITPROTECH アームスタンド ITPROTECH アームスタンド ITPROTECH

耐荷重1.5kgを確保したアルミニウム合金仕様のマグネット式モニター/タブレットアームスタンドです。 お持ちのモバイルモニターやタブレットなどを卓上に据え置き可能です。 磁力のみで取付けが可能ですので、工具不要で容易に設置することができます。 本体は、4つの関節と360°回転する2軸の構造となっており、設置するデバイスを取り外し不要で横置きや縦置きに切替えすることができます。 しっかり固定され自由な角度調整で理想の環境作りをサポートします。 デバイスを取付けするために、VESA取付マウント×1、粘着式取付マウント×3が付属しています。 モバイルモニターやタブレットなど、最大4台のよく使用するデバイスを工具不要で設置することができます。 スタンドは折りたたむことができるため、シェアオフィスで作業する時や、デスクを移動する時など手軽に持ち運びが可能です。 本体のアーム部分と台座はアルミニウム合金となっており、最大1.5kgの耐荷重を確保した構造なので、継続使用時にも設置角度を維持することができます。

その他4関節 適合粘着プレートが張り付くモバイルモニター/タブレット 取付1画面 質量(g)700 耐荷重最大1.5Kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×413×160 軸数2軸(360度回転) 画面サイズ4.7~18.5インチ 回転角度(°)【アーム部】360 対応VESA規格75mm×75mm(付属のVESA取付マウント使用) 可動範囲(°)【チルト】-20/+20(関節使用時は-100/+100【パン】-20/+20(関節使用時は-100/+100 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60449771 IPT-MONITOR-MAG
オープン
4,082
4,490 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする