車載用防災15点セット 非常用 防災セット

車載用防災15点セット 非常用 防災セット - エムアンドティー車載用防災15点セット 非常用 防災セット - エムアンドティー車載用防災15点セット 非常用 防災セット - エムアンドティー車載用防災15点セット 非常用 防災セット - エムアンドティー車載用防災15点セット 非常用 防災セット - エムアンドティー車載用防災15点セット 非常用 防災セット - エムアンドティー車載用防災15点セット 非常用 防災セット - エムアンドティー車載用防災15点セット 非常用 防災セット - エムアンドティー

車載用防災15点セットは、地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど乗車中の「もしも」があった時に安心できるこだわりの車載用防災セットです。緊急脱出ハンマーや携帯トイレ、車を置いて避難する際に役立つ緊急連絡カードなど充実のセット内容となっております。「一家にひとつ防災セット」になっている今、車にも防災セットがおすすめです。

用途非常時・災害用に。セット内容緊急脱出ハンマー(約190×73×35mm/カーボンスチール、ABS樹脂)、ガードポンチョ(約1000×1200mm/ポリエチレン)、折りたたみマルチショベル(使用時の全長約410mm/カーボンスチール、ナイロン)、あんしん保存水×2(内容量500ml/水、容器=PET/日本/賞味期限:製造日より5年)、7年保存クッキー(内容量70g/日本/賞味期限:製造日より7年)、SAFETY TOILET FIVE(5回セット(抗菌性凝固剤×5個 排便袋×5枚 持ち運び防臭袋×2枚))、緊急連絡カード、クリップペンシル(キャップ付き)、使い捨てマスク、軍手、静音アルミブランケット、水に流せるポケットティッシュ、使い捨てカイロ、絆創膏・綿棒セット(絆創膏×2枚、綿棒×10本)質量(kg)2.34箱寸法(mm)約280×160×高さ230(+持ち手10)内容量1セット
注意
※在庫状況により一部商品を変更する場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604340576300072040
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする