フリーズシンカー 15号

フリーズシンカー 15号 ヤマリア(YAMASHITA) フリーズシンカー 15号 ヤマリア(YAMASHITA) フリーズシンカー 15号 ヤマリア(YAMASHITA) フリーズシンカー 15号 ヤマリア(YAMASHITA) フリーズシンカー 15号 ヤマリア(YAMASHITA)

ギャザーグロー:強力発光で遠方にいるイカに存在を知らせることが可能。フグなど光に反応しやすい魚が少ない時に有効。

用途軽快にシャクれてアタリを捉えやすいオモリグ専用シンカー。【低重心ボディ】重心を下げた設計によりアクション後、素早く静止しイカの小さなアタリを逃さない。【スリム形状】細身ボディで軽快なシャクリ心地を実現、長時間の釣りでも疲れにくい。 全長(mm)96 ギャザーグロー 質量(g)56 サイズ(号)15 内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60328409 ギャザーグロー
680
679
747 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする