曜日別特売

ワンプッシュパネル ポスターフレーム

ワンプッシュパネル ポスターフレーム - イワタ

簡単な組み立て 「ワンプッシュ システム」 曲線美が冴えるアルミフレーム吊り下げ金具、ヒモ付 作品を保護するクリアカバー

付属品吊り金具付(縦吊り、横吊り両用)吊ヒモ付内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
規格
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59727005PP-23-A2-D/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:594×420610A2判(タテ×ヨコ×厚さ)603×429×19
2,650
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727021PP-23-A2-SV/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:594×420610A2判(タテ×ヨコ×厚さ)603×429×19
2,650
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727030PP-23-A3-SV/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:420×297365A3判(タテ×ヨコ×厚さ)429×306×19
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727039PP-23-A4-D/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:297×210225A4判(タテ×ヨコ×厚さ)306×219×19
1,740
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727048PP-23-B1-D/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.5mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:1030×7281610B1判(タテ×ヨコ×厚さ)1039×737×19
5,550
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727057PP-23-B1-SV/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.5mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:1030×7281610B1判(タテ×ヨコ×厚さ)1039×737×19
5,550
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727066PP-23-B2-D/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:728×515850B2判(タテ×ヨコ×厚さ)737×524×19
3,230
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727075PP-23-B2-SV/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:728×515850B2判(タテ×ヨコ×厚さ)737×524×19
3,230
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727091PP-23-B3-SV/Vフレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)収納用紙:515×364490B3判(タテ×ヨコ×厚さ)524×373×19
2,320
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする