筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット

筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット 呉竹 筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット 呉竹 筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット 呉竹 筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット 呉竹 筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット 呉竹 筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット 呉竹

にぎりやすいかぶら軸のツインタイプ筆ぺん。硬筆/軟筆ツインタイプ。柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役

材質本体:PP、キャップ:PP、ぺん先:PUR・POM 寸法(mm)Φ12×192 タイプ硬筆・軟筆ツインタイプ 種類水性染料インキ 内容2本セット 内容量1個(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59698707 DF150-55B/2P
600
499
549 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする