筆ペン 万年毛筆 ネイビー
トメ・ハネ・ハライが美しい本格派万年毛筆ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。
材質【本体】アルミ【キャップ】SBC【クリップ】黄銅【首軸】PP【ぺん先】Pes
寸法(mm)137×12×0
色ネイビー
タイプ水性顔料インキ
内容スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)1本付
内容量1本
トメ・ハネ・ハライが美しい本格派万年毛筆ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。