ZIGメモリーシステムカリグラフィー MS-3400-010
5.0mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。色数が豊富でバリエーション豊かに楽しめます。全48色。
材質【本体】PP【キャップ】PP【ペン先】PEs
寸法(mm)Φ14×170 ※商品サイズはクリップなどを含まない最大径を表記しています。
色ピュアブラック
質量(g)12
タイプ水性顔料インキ
内容量1本
5.0mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。色数が豊富でバリエーション豊かに楽しめます。全48色。