【オーダー】ミオレックスPMX-573_2穴(長穴×2)

【オーダー】ミオレックスPMX-573_2穴(長穴×2) ノーブランド 【オーダー】ミオレックスPMX-573_2穴(長穴×2) ノーブランド 【オーダー】ミオレックスPMX-573_2穴(長穴×2) ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。
高強度で構造材として使用可能です。
アスベスト(石綿)を含んでおりません。

用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質ミオレックスPMX-573 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種長穴 内容量1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安
59320531 JFNN-M573
オープン
3,800
4,180~ (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする