【オーダー】布ベークライト_2穴(長穴×2)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質布ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種長穴
内容量1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |