【種 たね タネ】本紅 金時人参 にんじん ニンジン

【種 たね タネ】本紅 金時人参 にんじん ニンジン アタリヤ農園 【種 たね タネ】本紅 金時人参 にんじん ニンジン アタリヤ農園

東洋系人参で特有の風味があり、甘味のある美味しい人参です。根はち密な肉質で柔らかく、長い円錐形の濃紅赤色で、関西地方では正月料理にも使われています。

容量(mL)3.6 タイプ まきどき北海道:栽培不向き、寒地:6月下旬~7月下旬、平地:7月上旬~8月下旬、暖地:7月上旬~9月上旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59092315 311442
200
199
219 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする