パイプクリップ大 1パック:2ヶ入

パイプクリップ大 1パック:2ヶ入 - 共栄プラスチックパイプクリップ大 1パック:2ヶ入 - 共栄プラスチックパイプクリップ大 1パック:2ヶ入 - 共栄プラスチックパイプクリップ大 1パック:2ヶ入 - 共栄プラスチック

5mmパイプにスポッと入る展示クリップです。
・直径5mm程度のネット什器のパイプなどに後から取付けが可能なクリップ。
・Φ5mm程度のネット什器や金属什器のパイプやケーブルなどをしっかりホールド。
・繰り返し着脱できるタイプのクリップです。
・ネット什器などに取付けて店頭POPやプライスカードの掲示用にご使用下さい。

仕様5mmネット什器用クリップその他日本製材質レバー:ポリスチレン製、パイプホルダー:ポリアセタール製、バネ部:ステンレスクリア寸法(縦×横)(mm)40×18内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846001PC-5
350
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする