曜日別特売

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 30面 再剥離タイプ

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 30面 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 30面 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 30面 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 30面 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 30面 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 30面 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 30面 再剥離タイプ - エレコム

宛名用や価格などの印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。

用途
宛名用や価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
DMハガキやバーコードシールなどに最適なサイズのラベルです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.:T238、テストプリント用紙1枚入り寸法(mm)一片:53.3×25.4ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数300枚 ※30面×10シート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58762841EDT-ECKR30S10
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする