ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコム

宛名用や商品表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。

用途
宛名用や商品表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
長形3号、洋形2号の封筒の宛名ラベル、商品表示などに適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数120枚 ※12面×10シート 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EDT-ECK12S10 58762649
EDT-ECK12S10 58762649
58762649 EDT-ECK12S10 一片:86.4×42.3
オープン
439
483 (税込)
欠品中
EDT-ECKR12S10 58762789
EDT-ECKR12S10 58762789
58762789 EDT-ECKR12S10 一片:83.8×42.3
オープン
439
483 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする