エアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属
車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途
ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。
モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。
用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。
狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。
エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。
小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。
傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。
ビニールプールなどの空気入れにも便利です。
逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。
握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。
使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。
バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。
持ち運びに便利なストラップホールが付いています。
※ストラップは付属していません。
熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。
コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。
※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質アルミニウム
色スペースブラック
質量(g)455(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])【弱】25000【中】50000【強】90000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×153(ノズル除く)
風速(m/s)弱:10、中:35、強:66 ※満充電の場合 ※メーカー基準による
風量3段階(弱中強)
バッテリーリチウムイオン電池(2500mAh×3本)
充電時間3時間 ※使用環境によって変化します。
保証期間1年間
連続動作時間10~150分 ※風量によって変化します。
作動音(dB)【弱】66【中】78【強】85
内容量1個
モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。
用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。
狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。
エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。
小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。
傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。
ビニールプールなどの空気入れにも便利です。
逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。
握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。
使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。
バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。
持ち運びに便利なストラップホールが付いています。
※ストラップは付属していません。
熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。
コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。
※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。