曜日別特売

充電式エアーコンプレッサー

充電式エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)充電式エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)充電式エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)充電式エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)充電式エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)充電式エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)

片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー
充電式なので、持ち運びに便利
コードレス、軽量コンパクト!
設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。
設定した空気圧になると自動でSTOP!
夜間作業に便利なLEDライト搭載

仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5材質ABS質量(g)単品:約375(本体のみ)タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50方式本体充電:USBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145保護機能過充電、過放電、充電温度充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)内容量1個
注意
※本製品を安全に使用するため、取扱説明書をよく読み、理解するまでは作業を行わないでください。
※用途外の使用や改造・分解は感電・発火・爆発などの原因となるため、絶対に行わないでください。
※誤使用や改造による故障・事故に関して、メーカーは一切責任を負いかねます。
※業務用や医療用途には使用できません。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。高温、多湿、直射日光下、水分、塵害、化学ガスのある場所での使用・保管は避けてください。
※内蔵電池の交換はできません。分解や電池交換は絶対に行わないでください。
※使用中や充電時に本体が膨らむ、熱くなる場合はただちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58710709ML-290
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする