採便管 BTB入り 1箱 100本×20袋入

採便管 BTB入り 1箱 100本×20袋入 バクテクス

キャリーブレア培地入りの採便管です。

材質本体・軸/PP、キャップ/PE 寸法(mm)Φ9×78、採便部:70 保存方法室温 アズワン品番69-3952-31 有効期限製造より13ヶ月 内容量1箱(20袋×100本)
注意
※<font color="red">ポリカゼット袋に梱包</font>
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57333836 600020
40,000
39,998
43,998 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする