SYJ5000 Series

SYJ5000 Series SMC

リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブルソレノイド 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56839006 SYJ5290-2LZ
11,990
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする