◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。
◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。
◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。
◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。
◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。
◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。
◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。
◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)