◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。