メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。
【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。
【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。

用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180内容量1個
注意
※回転テーパーキャップの回転リング部分を回して取り付けてください。(下の部分を回してもねじが締まりません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599456PS30-867TXB-CM6-1.8
8,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする