7.2V充電式ミニエアーダスター

7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN

PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に
ゴム製品の空気入れ・空気抜きに
圧縮袋の空気抜きに

用途
ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現
繰り返し充電して使える、逆さでも使える
寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時) 質量(kg)0.29(標準ノズル含む) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60 連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9 バッテリー容量(Ah)4000 充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時) 入力電流(A)充電プラグ:2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44677809 BBW-72LiA
オープン
6,998
7,698 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする