リワークステーション

リワークステーション HAKKO(白光)

3ポートリワークステーション
種類のアプリケーションが接続可能

仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ 付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05) セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 出力(W)ステーション部:AC 24 電源(V)AC 100 50/60Hz 消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V) コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)こて先アース間:<2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃ リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5 こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合) プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)ステーション部:15 到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44678229 FX973-81
238,000
219,800
241,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする