ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ

ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ - FUKUTOKU(福徳産業)ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ - FUKUTOKU(福徳産業)

耐切創製の高いアラミド繊維を100%使用した厚手6本編みの手甲。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。

材質アラミド繊維100%黄色幅(cm)9全長(cm)22ゲージ数7耐切創性4/D手首周り(cm)8内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552178#1891
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする