180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 内容量1本
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38951100 520 10.000 181-3260 168 【メトリック】M5 87 MT1
23,460
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951118 520 11.000 180-6921 175 【メトリック】M6 94 MT1
24,490
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951127 520 13.500 180-5338 189 【メトリック】M8 108 MT1
30,110
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951145 520 16.500 181-3208 223 【メトリック】M10 125 MT2
40,280
33,980
37,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951170 520 19.000 180-5317 233 【メトリック】M12 135 MT2
49,810
41,980
46,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951179 520 20.000 180-8454 238 【メトリック】M12 140 MT2
55,210
45,980
50,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951188 520 23.000 180-6980 253 【メトリック】M14 155 MT2
65,190
54,980
60,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951206 520 25.000 181-0035 281 【メトリック】M16 160 MT3
70,980
58,980
64,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951215 520 26.000 180-6889 286 【メトリック】M16 165 MT3
78,030
64,980
71,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951240 520 29.000 177-4728 296 【メトリック】M18 175 MT3
105,240
87,980
96,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951258 520 33.000 181-0116 334 【メトリック】M20 185 MT4
116,400
96,980
106,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
38951109 520 10.400 180-8472 168 【メトリック】M6 87 MT1
21,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38951136 520 14.500 183-1720 212 【メトリック】M8 114 MT2
29,060
 
 
取扱い終了

返品不可
38951161 520 17.500 181-3294 228 【メトリック】M10 130 MT2
39,640
 
 
取扱い終了

返品不可
38951197 520 24.000 180-8548 281 【メトリック】M14 160 MT3
61,230
 
 
取扱い終了

返品不可
38951231 520 28.000 183-2021 291 【メトリック】M18 170 MT3
84,890
 
 
取扱い終了

返品不可
38951249 520 31.000 180-5290 301 【メトリック】M20 180 MT3
88,520
 
 
取扱い終了

返品不可
38951267 520 9.400 181-4801 162 【メトリック】M5 81 MT1
19,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする