CEJN(セイン)
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
用途
エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。
トラスコ品番
683-0738
材質
本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)
187.5
使用流体
空気、不燃性液体
エアー取付口
NPT1/4メネジ
ノズル取付口
M14×1
内容量
1個
注意
※ノズルは別売です。
※エア取付口は、NPT1/4オネジ及びR1/4オネジの両規格に対応した接続口となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497701
11-210-0050
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください