CEJN(セイン)
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途
エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。
仕様
OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)
トラスコ品番
682-9249
材質
本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック
全長(mm)
291
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
空気使用量(L/min)
370
ノズル長(mm)
115
ノズル口径(Φmm)
0.9×10ヵ所
エアー取付口
Rc1/4
内容量
1個
注意
※サイレンサーは取外しできません。
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497685
11-208-0952
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください