2次元バーコードスキャナ(平型)
スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナです。
手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
2次元スキャナで従来にない使いやすさを実現しました。
読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現しました。
2次元ハンディスキャナです。
低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に向上しました。
用途
医療や流通向け
高速移動体読み取り、モバイルコード読取用に。
パスポートなどのOCRフォント読取に。
トラスコ品番115-3916
材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDレンズ・読み取り窓:PMMA
幅(mm)62.2
色白
高さ(mm)31.4
奥行(mm)165.3
インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A
防塵・防滴IP42相当
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
内容量1個
高速移動体読み取り、モバイルコード読取用に。
パスポートなどのOCRフォント読取に。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |