エスコ
水栓柱 (70角・横給水)
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様
横給水
材質
表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC
全長(mm)
900
対辺(mm)
70
呼び
13
ねじサイズ
R1/2”
内容量
1個(1個)
関連資料:
図面(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588189
EA468YA-1
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください