NT
ミニチュア玉軸受 F-W
付属品
【グリス】マルテンプPS2
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
4
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
8
シールド
両側ステンレス製シールド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24496301
F-W693ZZ1/1K
オープン
¥
619
¥681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方