曜日別特売

緩み止めナット ステンレス(SUS304)

緩み止めナット ステンレス(SUS304) - EVN

振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

用途ベアリングの締付等に。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
総幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720691PNSUS13514-3691M65×21585
16,340
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720700PNSUS14514-3705M70×21592
18,800
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720709PNSUS15514-3713M75×215.898
22,160
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720718PNSUS16514-3721M80×218.6105
28,570
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720727PNSUS17514-3730M85×219.2110
34,650
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720736PNSUS18514-3748M90×220.3120
42,600
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720745PNSUS19514-3756M95×221.3125
48,000
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720761PNSUS20514-3764M100×222.3130
55,500
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする