曜日別特売

プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 - SMK

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。
独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。
適用ケーブル外形Φ7.0対応です。

トラスコ品番584-0064使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715870CCT9901-2361FP
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする