曜日別特売

UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月

UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 - アーテック[学校教材・教育玩具]

UVレジンでネコと月のキラキラチャームをつくろう
ネコと月のキラキラチャームがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンとキラキラ粉で、透明感のあるキラキラなチャームが完成します。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:ラップ、マスキングテープ、つまようじ。
材質:UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、フレーム(ネコ・月):鉄(新合金メッキ)、絵具(赤・青・黄):顔料、キラキラ粉:砂、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE。サイズ:完成サイズ(フレーム):猫型40×45mm、月型30×25mm。セット内容:UVレジンクリア(10g)×1、フレーム(ネコ・月)×各1、絵具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉(2g)×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容UVレジンクリア(10g)×1、フレーム(ネコ・月)×各1、絵具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉(2g)×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組材質UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、フレーム(ネコ・月):鉄(新合金メッキ)、絵具(赤・青・黄):顔料、キラキラ粉:砂、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE寸法(mm)完成サイズ(フレーム):猫型40×45、月型30×25包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893571158489
1,300
1,037
1,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする