TAKAGI(高儀)
極上ペイントマーカー
濃く、鮮やかに、長く書ける!
ほかにはない書き味を実現
用途
金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに
付属品
5本パック
色
蛍光ピンク
タイプ
不透明・油性
線幅(mm)
2
線の太さ
中字
内容量
1セット(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17507738
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください