曜日別特売

上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセット

上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセット - オーハウス

エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。
カラータッチパネルディスプレイ
4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。
計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。
帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。
AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム
最大14言語対応
USB保存機能
メニューロックスイッチ
つり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック
取り外し可能なステンレススチールの計量皿

付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)393×350×230(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)120/220最小表示(mg)0.01; 0.1計量皿寸法(mm)80計測単位トロイオンス;ペニーウェイト;匁;グラム;キログラム;グレイン;トウラ;Tical;メスガール;カラット;Ounce;カスタム通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト計量皿寸法(Φmm)80校正内部:AutoCal(TM)-自動繰返し性代表値:0.015mg表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性20mg(USP、0.1%、代表値)安定時間(秒)8最大秤量(g)120/220材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)7最小計量値20mg(USP、0.1%、代表値)内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460707EX225D+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
619,800
681,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460716EX225D+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
619,800
681,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464390EX225D+SF40A
649,900
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469746EX225D+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
619,800
681,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469755EX225D+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
619,800
681,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473429EX225D+SF40A
649,900
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする