スリーライク
注水式ベストBODYCOOL SMART-X
暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。
バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
色
イエロー
素材
【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100
冷却時間
最長72時間
注水量(mL)
最大500
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16395596
TL-WICB-BCS/FY-M
681-1665
M
50.5
37.5
56.7
¥23,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16395587
TL-WICB-BCS/FY-S
681-1653
S
48.5
36
55.6
¥23,000
取扱い終了
返品不可
16395605
TL-WICB-BCS/FY-L
681-1659
L
51
39
57.9
¥23,000
取扱い終了
返品不可
16395621
TL-WICB-BCS/FY-XL
681-1660
XL
54
40.5
59.3
¥23,000
取扱い終了
返品不可
16395630
TL-WICB-BCS/FY-2XL
681-1652
2XL
57
42
60.7
¥23,000
取扱い終了
返品不可
16395639
TL-WICB-BCS/FY-3XL
681-1658
3XL
58.5
43.5
62.15
¥23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください