HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー

HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー - コヤナギHW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー - コヤナギHW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー - コヤナギHW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー - コヤナギHW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー - コヤナギHW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー - コヤナギHW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー - コヤナギHW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け ネイビー - コヤナギ

HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向けは、フルハーネスの上からジャケットを着用しても本来の安全帯としての性能が確保できる仕様のレインジャケットです。フルハーネス、腰道具の上からジャケットを着用することにより作業性の向上、脇下3D構造により動作領域の確保します。着丈を短くすることで腰ベルトに干渉しません。インナーフードの採用によって安全視野の確保を実現。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用しており、1人でも簡単に着脱可能なレインウェアです。

用途高所作業中のレインウェアに。ネイビー機能背面反射耐水圧(mm)15000(初期値)生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)透湿度(g/m3)5000(24h)袖口仕様二重袖構造と袖口調節内容量1着
注意
※ジャケットとサロペットは別売りです。ランヤードやヘルメットなどの小物は付属していません。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15644286HW-01S胸囲:85~91 身長:165 胴囲:~90
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644295HW-01M胸囲:89~95 身長:170 胴囲:~95
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644311HW-01L胸囲:93~99 身長:175 胴囲:~100
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644320HW-01LL胸囲:97~103 身長:180 胴囲:~106
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644329HW-013L胸囲:102~108 身長:185 胴囲:~112
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644338HW-014L胸囲:107~113 身長:190 胴囲:~118
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15644347HW-015L胸囲:113~119 身長:190 胴囲:~126
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする