フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth

フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth - サンコー(タイタン)フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth - サンコー(タイタン)フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth - サンコー(タイタン)フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth - サンコー(タイタン)

TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。

用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードなし内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14711877EHLG-10A-SS
19,360
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14711886EHLG-10A-MM
19,360
15,980
17,578(税込)
当日出荷
14711895EHLG-10A-LL
20,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
14711911EHLG-10A-LLLL
20,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする