こんなお得な商品も!
洗濯洗剤 消臭ジェル 業務用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
(35)
特徴:〔洗たく用洗剤〕尿臭の発生を抑える「尿臭ブロッカーEX」に加え食べ残し汚れへの洗浄力upのアミラーゼを配合!しみついた尿臭・体臭・食べ残し汚れを解決!
蛍光増白剤配合
香りでごまかさないお洗たく
抗菌*
高浸透洗浄成分配合
肌着・下着・ズボン・シーツなどのお洗たくにおすすめ。 *すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。
用途
用途:
綿・麻・合成繊維
成分界面活性剤(高級アルコール系)、pH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤
形状液体
シリーズアタック
使用量水30Lに対して、30mL【キャップ約(1杯+1/2杯)】※汚れに応じて適宜増減する。※製品キャップ1杯は約20mL
商品タイプ業務用
内容量1本(4kg)
綿・麻・合成繊維
関連資料:
商品SDS(0.39MB)
商品紹介資料(2.22MB)
注意
※使用上の注意:衣料品の取り扱い表示にしたがって洗たくする。※蛍光増白剤配合。
※淡色の綿・麻衣料は白っぽくなることがあるので、蛍光剤無配合の洗剤をおすすめします。
※色落ちが心配な場合、目立たない所に原液をつけ、5分後に白い布に色移りしないか確認。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲やほかの事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使う場合、原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※日の当たる場所など高温になる所に長時間置かない。
※原液が洗濯機のフタ等についた時はすぐに水でふきとる。放置すると痛むことがある。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※低温で凍った場合、常温に戻してお使いください。
※【応急処置】目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
洗濯用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-30
- 用途:
- 毎日の洗濯
不動産業
洗剤をちょこちょこ買うのは重くて
大変なので助かります。