モノタロウ

アクリルスタンド 両面用

アクリルスタンド 両面用 - モノタロウアクリルスタンド 両面用 - モノタロウアクリルスタンド 両面用 - モノタロウアクリルスタンド 両面用 - モノタロウアクリルスタンド 両面用 - モノタロウアクリルスタンド 両面用 - モノタロウアクリルスタンド 両面用 - モノタロウアクリルスタンド 両面用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
両面でご使用頂けます。

用途
メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※変形や劣化の原因となりますので、直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所での保管は避けてください。
※溶剤や薬品、化粧品などと接触すると変色・変質する場合がございます。
※無理な方向に引っ張ったり、折り曲げると、破損や怪我の原因となります。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08241777-10615271A6縦
239
263(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2025年11月14日
08241786-14921489A5縦
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08241795-21130196A4縦
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08241811-29821489A4横
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08241777-18456296SSD-2753-00- サインスタンド(両面用) セキセイ 18456296サインスタンド(両面用)セキセイ1個
329
税込362
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 資格登録票の表示

シンプルデザインで、軽く、立ちやすく且つ安定しています。中に挟んだ資格証も見やすく何も不自由なく使用しています。
耐久性のみ時間が経過しないと判りませんので、ドキドキです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする