マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト

マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト - FENIX(フェニックス)

最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。
過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。
内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。
3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。
危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。

用途
あらゆる暗所作業
高照度を必要とするアウトドア作業など
パトロール
洞窟探検
捜索救助
付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書トラスコ品番682-8273幅(mm)218高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402915HP35R
60,000
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする