タングステン電極棒 トリウム入り
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。
約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接
タイプトリウム
表面処理研磨品
棒長(mm)150
内容量1箱(10本)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※トリウムには微量の放射性物質があり、肺に対して悪影響があります。電極棒研磨時には必ず防塵マスクを着用してください。電極棒研磨の際、発生する削粉などの処理については十分ご留意ください。
また溶接ヒュームの吸引を防ぐため換気は十分に行ってください。
※パッケージのデザインは予告なく変更される場合があります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
