マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:2 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROM RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(125個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02724411 24LC16B-I/P
オープン
7,798
8,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする