GC熊よけスプレー

GC熊よけスプレー - グリーンクロスGC熊よけスプレー - グリーンクロスGC熊よけスプレー - グリーンクロスGC熊よけスプレー - グリーンクロス

飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。

用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。付属品専用ホルスター成分カプサイシン1.44%、UV塗料寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230内容量(mL)360ガスの種類高圧ガス:HFC-134a濃度(%)10胴回り(mm)220ベース仕様:200万SHUベース対象動物飛距離(m)約6内容量1本
注意
※本品は防犯用品です。自衛・護身以外の目的には使用しないでください。幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管してください。空港や公共の建物、交通機関、多くの人々が存在する場所での所持や使用は法に触れる可能性があります。エアゾール缶の廃棄はお住まいの自治体によって異なります。廃棄方法は各自治体にお問合せください。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。火の中に入れないこと。使い切って捨てること。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677940983050
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2025年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする