曜日別特売

ミニキャットケージ ハンモック付き

ミニキャットケージ ハンモック付き - アイリスオーヤマミニキャットケージ ハンモック付き - アイリスオーヤマミニキャットケージ ハンモック付き - アイリスオーヤマミニキャットケージ ハンモック付き - アイリスオーヤマミニキャットケージ ハンモック付き - アイリスオーヤマミニキャットケージ ハンモック付き - アイリスオーヤマミニキャットケージ ハンモック付き - アイリスオーヤマミニキャットケージ ハンモック付き - アイリスオーヤマ

飼い始めやワンルームにもおすすめのミニキャットケージです。コンパクトで省スペース、お部屋をすっきり広く使えます。マット塗装の線材と木目調棚板で、お部屋に馴染むデザインです。線材は粉体塗装(有機溶剤を使用しないので、ペットにも安心)でキズ・サビに強い仕様です。ハンモック付きで猫の落ち着く空間作りができます。天井扉付きで猫のお世話や掃除が簡単です。キャスター付きで、移動や掃除機掛けも楽に行えます。トイレ収納も可能です。下段はトイレを出し入れしやすい大きな扉付きです。

質量(g)11550耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6、ハンモック6内寸法(mm)約615×475棚板数(枚)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1150棚板寸法(mm)約285×465入口寸法(mm)約上段:幅320×高さ350、下段:幅460×高さ405内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562068PMCC-115H
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00562077PMCC-115H
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする