曜日別特売
モノタロウ

ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品

ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 - モノタロウティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 - モノタロウティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(263件のレビュー)

フィルム包装で水濡れに強く、かさばりません。
コンパクトサイズで、手軽に使用できます。
100%バージンパルプのFSC認証紙を使用しています。

材質パルプ100%寸法(mm)200×185FSC認証認定FSC認証番号FSC-C204954
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ティシューは水に溶けにくいため、水洗トイレには流さないでください。トイレが詰まる原因になります。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84804118-1袋(150組×5パック)
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84804127-1箱(5パック×18袋)
4,798
5,278(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84804127-84804118-- ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 モノタロウ 84804118ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品モノタロウ1袋(150組×5パック)
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:263
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84804127
2026-03-08
用途: 日用品

リピートは無し。価格は量販店で売ってるタイプとほとんど差がなく、品質も同等。まとめて購入でき買いに行く手間が減るからと思い18袋の方を購入。残り1袋まで使ってみて分かったのは、不良率が多すぎる。
切断がしっかりされてなく2、3枚連なって出てくる事が非常に多い。
感覚的には3、4割は不良パックがある。
これが地味にストレス。
特に急いで取るときに1枚のつもりで引っ張ると3枚出てきてコレが困る。価格に大差が無いことを考えると量販店の物に戻る事にする。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見をもとに今後の品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 84804118
2026-01-17
用途: 自宅で日常に
医療・福祉・介護関連業

自宅にあるケースに入れて使用しています
通常サイズよりも一辺が1.5cmほど小さいですが、気にならない大きさです。柔らかさも大手と比べたら幾分劣りますが、そちらも特に気になりません。ゴワゴワすることもないです。
お得なクーポンを待ってリピ買い予定です。

5が参考にしています
2026-01-23
用途: 日常使いのティッシュとして

モノタロウさんの箱入りティッシュの箱に入れて使ってます。
やや小さ目で、肌触りもやや硬い感じがしますが、全く問題なく使っています。なにより使い終わった時の処理が箱と違い手間いらずなのが良いです。また、ティッシュって買いに行くと持ち運びがしずらいので、届けて頂けるのが助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 84804127
2026-03-07
用途: 花粉症に。
製造業

花粉症の季節、大量にティッシュペーパーを消費しますが、こちらは安くて使い心地も問題なく、かつ配送してもらえるので、とても助かります。
どんなに使っても、箱買いによる在庫がドーンとある安心感たるや。。。
これからも利用します。

2026-03-02
用途: 両面テープをはがすのに使用
有限会社テックマネージメント

樹脂の切削をするのに両面テープで材料を固定しておりますが、加工後剥がすのに炭化水素系の液剤を使用するので、ふき取るのに使用しております。ウェスだと両面テープの糊がついて役に立たないのでティッシュペーパーを多量に使用します。こちらの製品は安価なので大変助かります。

2026-02-13
用途: ティッシュ使い方といっても、一般的な使いかたですが。
有限会社佐野工機建設業・工事業

最近、ティッシュが2~3枚、繋がって出てくることが多いです
品質には満足してますが、毎度毎度、繋がって出てくると、若干もったいない、と思うことも有り、★マイナス1になりました
以前は、そのようなこと無かったので、生産ロットでの事象かと思いますが、改善してほしいところなので、コメントしました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見をもとに、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 84804127
2026-03-04
用途: いつでもどこでも
飲食業

切込みが甘くて、1枚とるとエンドレスで出てくる もう少ししっかり切れていると助かる
安く買いたくさん使わせる作戦なのか?と思いながら今日もまた買わせていただきます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見をもとに今後の品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 84804118
2026-03-28
用途: 日常の場面で
サービス業

日常のいろいろな場面で使っています。内容量がやや少なめなので交換の周期が短いですが、ゴミも少なくコンパクトなところがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする