onsemi, EEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100
メモリサイズ = 2kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = TSOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 5
構成 = 256 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
自動車規格 = AEC-Q100年
EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3000個)