オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き

オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善)

タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定
食パン2枚対応(山形パンも同様)

用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン 付属品受け皿 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.1 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24 タイマー設定30分(1分刻み) 内容量1台
注意
※5分以下に合わせるときは1度6分以上に回してから戻してください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
YTRB-S100(B) 80779495
YTRB-S100(B) 80779495
80779495 YTRB-S100(B) ブラック スタンダード なし
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
YTRB-C100(B) 80779504
YTRB-C100(B) 80779504
80779504 YTRB-C100(B) ブラック 温度調節16段階付き 80~230℃の16段階(10℃刻み)
オープン
3,498
3,848 (税込)
7日以内出荷

返品不可
YTRB-S100(W) 15694431
YTRB-S100(W) 15694431
15694431 YTRB-S100(W) ホワイト スタンダード なし
オープン
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
YTRB-C100(W) 15694440
YTRB-C100(W) 15694440
15694440 YTRB-C100(W) ホワイト 温度調節16段階付き 80~230℃の16段階(10℃刻み)
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする