コーチョー
ネオ砂 カーボン 活性炭の力で臭わせない 猫砂
活性炭のチカラでニオイを吸着消臭。しっかり固まりらくらくポイッ。「燃やせるごみ」で捨てられる。主原料が紙なので軽くて交換が簡単。
用途
猫砂として。カーボン 活性炭 固まる 燃やせるゴミ 日本製 ネコ砂 ねこ砂 猫用品 トイレ用品 紙系 猫トイレ におい ニオイ 消臭
セット内容
6L×8袋
材質
再生紙、粘着剤、活性炭
質量(kg)
1.817
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×42×6
内容量
1セット(6L×8袋)
注意
※本製品はトイレに流せません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80504289
6L/8フクロ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください