レスキュータイプ耐切創手袋

レスキュータイプ耐切創手袋 - TRUSCOレスキュータイプ耐切創手袋 - TRUSCO

耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。
手のひら部を天然皮革で補強しています。
縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。
「2017年ガイドライン」適合品です。

用途
ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。
消防、災害活動。
材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)厚さ(mm)約1.5規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐熱材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)耐切創性3/DEN388規格2016規格:4D内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910479TRF120A-LL-OR631-9218オレンジLL26.89
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79910488TRF120A-L-OR631-9219オレンジL268.7
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79910497TRF120A-M-OR631-9214オレンジM25.28.4
9,000
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
79910506TRF121A-LL-NV631-9215ネイビーLL26.89
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79910515TRF121A-L-NV631-9216ネイビーL268.7
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
79910524TRF121A-M-NV631-9217ネイビーM25.28.4
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする