電子点火式対流型石油ストーブ

電子点火式対流型石油ストーブ - トヨトミ

電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。(白熱球相当)

用途防災用の備蓄に、現場の空調管理にトラスコ品番554-9162ホワイト電源(V)手回し着火タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.24~0.12暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)本体寸法(mm)奥行388本体寸法(mm)高さ474.5暖房出力(kW)2.5~1.25/h本体寸法(mm)幅388燃焼持続時間(h)20.2~40.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※電池レスとは電池・電気を使わない手回し着火仕様のことです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657955RB-G25N-W
43,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79657955RB-G25N-W00778088RB-G2524-WRB-G25N-W 対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ 00778088対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプトヨトミ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする